STABILO Pen 68, Fasermaler/6830-6, sortiert, 1mm, Inh. 30

Artikelnummer: Z00024724
EAN: 04006381327237
Herstellernummer: 6830-6
STABILO Pen 68, Fasermaler/6830-6, sortiert, 1mm, Inh. 30
Inkl. Steuern: 24,76 € VE 1 Gehäuse/Hülle Netto 20,81 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Metalletui mit 30 STABILO® Pen 68 • farbintensiv für kräftige Linien und deckende Flächen • hohe Brillanz und Leuchtkraft • robuste Spitze mit 1 mm Strichstärke

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe sortiert
Format 1 mm
Inhalt 30

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen