Laserfaxgerät grau/schwarz FAX-2940

Artikelnummer: Z00009412
EAN: 04977766712941
Herstellernummer: FAX2940G1
Laserfaxgerät grau/schwarz FAX-2940
Inkl. Steuern: 392,22 € VE 1 Stück Netto 329,60 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

brother Laserfaxgerät grau/schwarz (FAX-2940/ FAX2940G1)

Kompaktes Laserfax für den Arbeitsplatz

  • 33.600 bps Übertragungsgeschwindigkeit
  • 22 Ziel- und 200 Kurzwahlspeicher
  • Rundsenden an bis zu 272 Teilnehmer
  • Faxabruf, Fax-Weiterleitung, Gruppenwahl
  • 16 MB Speicher (Bis zu 500 Seiten Sende- und Empfangsspeicher)
  • Hintergundbeleuchtetes, zweizeiliges Display
  • Kopierer: 30 Blatt Vorlageneinzug, 250 Blatt Kassette und Einzelblatteinzug

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe grau / schwarz
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen