Canon Canon Laserfax i-SENSYS FAX-L150/ L150 schwarz/weiß

Artikelnummer: Z00009724
EAN: 4960999816098
Herstellernummer: L150
Canon Canon Laserfax i-SENSYS FAX-L150/ L150 schwarz/weiß
Inkl. Steuern: 227,91 € VE 1 Stück Netto 191,52 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• dieses kompakt-elegante Laserfax ist besonders einfach zu bedienen und zu warten • mit einer Vielzahl von professionellen Funktionen ist dieses produktive und zuverlässige Fax ideal für kleine und mittelgroße Büros • Seitenspeicher für bis zu 512 Seiten • 15 Zielwahl- sowie 100 Kurzwahlspeicher.Automatischer Dokumenteneinzug für bis zu 30 Blatt • Intuitiv bedienbares, benutzerfreundliches LC-Display

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Inhalt 2100
Farbe schwarz/weiß
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen