DURABLE Faxhülle/ 2346-02, 212 x 316 mm, weiß Inh. 2

Artikelnummer: Z00023629
EAN: 04005546230221
Herstellernummer: 2346-02
DURABLE
DURABLE Faxhülle/ 2346-02, 212 x 316 mm, weiß Inh. 2
Inkl. Steuern: 5,59 € VE 1 Packung Netto 4,70 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Kunststoffhüllen mit transparentem Vorderdeckel und weißem Rückendeckel, an drei Seiten offen • zum Faxen oder Kopieren mehrerer kleinformatiger Vorlagen • Größe: 212 mm x 316 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe Weiß
Format 212 x 316 mm
Inhalt 2
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen