ALBRECHT Spannhülsen für Präzisionsspannfutter Abgedichtet Größe 20 Spanndurchmesser 10mm

Artikelnummer: Z00446304
EAN: 4250261588236
ALBRECHT Spannhülsen für Präzisionsspannfutter Abgedichtet Größe 20 Spanndurchmesser 10mm
Brutto Set-Preis 94,00 € Netto 78,99 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Spannhülsen-dichte Ausführung 3-14

Größe 20 Abgedichtete Ausführung, Spannbereich 3 - 20 mm

Ausführung: Mit Spezialbeschichtung und integriertem, fein einstellbaren Längenanschlag. Sehr schneller und einfacher Spannhülsenwechsel.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spann-Ø 10 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]