Spannhülsen für Präzisionsspannfutter, Größe 14, Standard, Ø-3

Artikelnummer: Z00446271
EAN: 4250261513009
Spannhülsen für Präzisionsspannfutter, Größe 14, Standard, Ø-3
Inkl. Steuern: 86,00 € VE 1 Stück Netto 72,27 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Spannhülsen-Standard 3-14

Größe 14 Standard-Ausführung, Spannbereich 2 - 14 mm

Ausführung: Mit Spezialbeschichtung und integriertem, fein einstellbaren Längenanschlag. Sehr schneller und einfacher Spannhülsenwechsel.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spann-Ø (mm) 3
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen