• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen

fischer Gipskartondübel GKS

50 Stück pro Packung

6,52 € Netto 5,48 €
- 29%

Bosch Holzdübel 6 mm, 30 mm, 200er-Pack

200 Stück pro Beutel

UVP: 6,57 € 4,65 € Netto 3,91 €
- 29%

Bosch Holzdübel 10 mm, 40 mm, 120er-Pack

120 Stück pro Packung

UVP: 6,57 € 4,65 € Netto 3,91 €

fischer Gipskartondübel Metall GKM 12

100 Stück pro Packung

14,22 € Netto 11,95 €
- 29%

Bosch Flachdübel, 55 x 19 x 4 mm, GR 10, 50er-Pack

50 Stück pro Packung

UVP: 7,58 € 5,38 € Netto 4,52 €

fischer Meister-Box SX-Dübel

132 Stück pro Packung

6,28 € Netto 5,28 €

Quality Brand Fliesenkeile 500St./Btl.

2,27 € Netto 1,91 €
- 40%

TOX Gipskartondübel Spiral 32

50 Stück pro Packung

UVP: 11,11 € 6,68 € Netto 5,61 €

GESIPA Blindniete 3,0x8,0 Alu/Stahl Standard

Artikelnummer:  
Z00439461 
EAN:  
4007081300155 
Marke:  
GESIPA 

3 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

Lieferung in 2 Werktagen.

23,85 €

Netto 20,04 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Bezahlen mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Abb./Ausführung Abb. ähnlich.
Klemmlänge 4,5-5,5 Millimeter
Nietschaft-Ø x Länge 3,0 x 8,0 Millimeter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Blindniete Alu/Stahl Standard

Mit verzinktem Stahlstift und Flachrundkopf. Loch-Ø 0,1 mm größer als Schaft-Ø.
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

3 Produktvarianten entsprechen der Auswahl

Bosch Ladegerät Starter-Set GAL 1880 CV inkl. 2 x GBA 18 V 5,0 Ah M-C - 35%
191,85 € UVP 296,31 €
Bosch Akku-Kreissäge GKS 18 V-LI, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 32%
367,03 € UVP 541,45 €
Bosch Akku-Stichsäge GST 18 V-LI B, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 33%
392,43 € UVP 589,05 €
Bosch Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-EC FC2, 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, 1 Aufsatz, L-BOXX - 33%
332,18 € UVP 498,61 €
Bosch Professional Stichsäge GST 90 BE, 650-Watt-Motor, 4-Stufen-Pendelung
108,61 €
Bosch Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15, Solo Version, L-BOXX - 24%
108,30 € UVP 141,61 €
Bosch Professional Akku-Bohrhammer GBH 18 V-EC 3 x 18 V Li-Ion Akku, L-BOXX - 19%
527,91 € UVP 653,31 €
Bosch Kreissägeblatt Expert for Wood, 165 x 20 x 2,6 mm, 36 - 50%
30,27 € UVP 60,37 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben