Blindniete 4,0x10,0 Stahl verzinkt Standard

Artikelnummer: Z00439516
EAN: 1234
Blindniete 4,0x10,0 Stahl verzinkt Standard
Inkl. Steuern: 54,39 € VE 1 Stück Netto 45,71 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Blindniete Stahl/Stahl Standard

Verzinkt, mit verzinktem Stahlstift und Flachrundkopf. Loch-Ø 0,1 mm größer als Schaft-Ø.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Abb./Ausführung Abb. ähnlich.
Nietschaft-Ø x Länge (mm) 4,0 x 10,0
Klemmlänge (mm) 4,5-6,5

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen