Blindniete 4,0x16,0 Alu/Nirosta Standard

Artikelnummer: Z00439503
EAN: 4007081320481
Blindniete 4,0x16,0 Alu/Nirosta Standard
Inkl. Steuern: 73,47 € VE 1 Stück Netto 61,74 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Blindniete Alu/Nirosta Standard

Mit Edelstahl-Stift (1.4541) und Flachrundkopf. Loch-Ø 0,1 mm größer als Schaft-Ø.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Abb./Ausführung Abb. ähnlich.
Nietschaft-Ø x Länge (mm) 4,0 x 16,0
Klemmlänge (mm) 10,5-12,5

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen