Blindniete 4,0x20,0 Alu/Stahl Grosskopf

Artikelnummer: Z00439487
EAN: 5013656303505
Blindniete 4,0x20,0 Alu/Stahl Grosskopf
Inkl. Steuern: 77,17 € VE 1 Stück Netto 64,85 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Blindniete Alu/Stahl Großkopf

Mit verzinktem Stahlstift und Flachrundkopf. Loch-Ø 0,1 mm größer als Schaft-Ø.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Abb./Ausführung Abb. ähnlich.
Nietschaft-Ø x Länge (mm) 4,0 x 20,0
Kopf-Ø (mm) 12
Klemmlänge (mm) 12,5-16,5
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen