Blindniete 4,0x8,0 A2 Edelstahl Standard

Artikelnummer: Z00439530
EAN: 4007081330442
Blindniete 4,0x8,0 A2 Edelstahl Standard
Inkl. Steuern: 110,27 € VE 1 Stück Netto 92,66 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Blindniete A 2 - Edelstahl Standard (1.4301)

Mit Edelstahl-Stift A 2 (1.4541) und Flachrundkopf. Loch-Ø 0,1 mm größer als Schaft-Ø.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Abb./Ausführung Abb. ähnlich.
Nietschaft-Ø x Länge (mm) 4,0 x 8,0
Klemmlänge (mm) 2,5-4,5

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen