• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen

apolo MEA Normaldübel lang FL 10-90 Apolo MEA

25 Stück pro Karton

3,45 € Netto 2,90 €
- 34%

TOX Standardsortiment Plug & Play

UVP: 23,69 € 15,73 € Netto 13,22 €

apolo MEA Normaldübel lang FL 8-80 Apolo MEA

50 Stück pro Karton

3,96 € Netto 3,33 €

Quality Brand Fliesenkeile 500St./Btl.

2,27 € Netto 1,91 €

Technische daten

Abb./Ausführung Abb. ähnlich.
Klemmlänge 14,0-15,0 Millimeter
Kopf-Ø 14 Millimeter
Nietschaft-Ø x Länge 5,0 x 20,0 Millimeter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Blindniete Alu/Stahl Großkopf

Mit verzinktem Stahlstift und Flachrundkopf. Loch-Ø 0,1 mm größer als Schaft-Ø.
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

12 Produktvarianten entsprechen der Auswahl

Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 47%
319,98 € UVP 605,71 €
carolus Steckschlüssel-Satz ½ - 32%
68,98 € UVP 101,03 €
GEDORE S 8393 Zangen-Satz 3-tlg. bestehend aus Kraft-Kombinationszange, Kraft-Seitenschneider und Universalzange - 16%
34,99 € UVP 41,53 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 41%
14,68 € UVP 24,99 €
VIGOR Außenvierkant Antrieb 6,3 = ¼ - 24%
9,00 € UVP 11,78 €
HAZET Magnet-Schale 150 mm Durchmesser 197-3 - 33%
7,72 € UVP 11,48 €
VIGOR Steckschlüssel-Satz Vierkant V2461 (6,3 mm, ¼ Zoll, 10 mm, ⅜ Zoll, 12,5 mm, ½ Zoll, drei Umschaltknarren, 172-teilig - 53%
87,37 € UVP 184,45 €
HAZET Mechaniker-Matte 195-5 - 36%
26,99 € UVP 42,42 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonish,
per E-Mail oder Fax

Nach oben