Quality Brand Spannhülse für Spanndorne, Größe 00, Ø-9 mm

Artikelnummer: Z00437320
EAN: 4019208070599
Quality Brand Spannhülse für Spanndorne, Größe 00, Ø-9 mm
Brutto Set-Preis 284,86 € Netto 239,38 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Spannhülsen für Spanndorne

Anwendung: Rund- und Planlaufkontrolle, leichte Dreh- und Schleifarbeiten, Aufnahme zwischen Spitzen. Besondere Merkmale: Manuell betätigt, zylindrisch spannend, großer Spannbereich, Rundlauf 0,01 mm.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spannbereich je Hülse 1,5 Millimeter
Ø D 9 Millimeter
Für Spanndorn Größe 00
Länge (e) 40 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]