SPANNHÜLSE GESCHLITZT GR.4 - 50

Artikelnummer: Z00424379
EAN: 4260134081009
SRW
SPANNHÜLSE GESCHLITZT GR.4 - 50
Inkl. Steuern: 131,13 € VE 1 Stück Netto 110,19 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Stahlhalterköpfe

Ausführung: Stahlhalterköpfe und Wechselhalter sind mit einer profilgeschliffenen Verzahnung versehen. Schnelles Lösen durch Exzenterhebel. Wiederholungsgängigkeit von 0,01 mm. Anwendung: Für den schnellen Werkzeugwechsel auf konventionellen und zyklengesteuerten Drehmaschinen.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlittenbreite max. (mm) 80
Größe Aa
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen