Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Kontakt-Federringe M20 Federstahl verzinkt DIN 43699 verstärkt 100 Stk

Artikelnummer
Z00147934
EAN
8715492767509
Herstellernummer
37260200001
Marke
Zoro Selection
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
35,99 € 31,03 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
verfügbar
Menge in StückPreisGesamt Ersparnis
5 35,28 € 2% = 5,58 €
10 31,19 € 13% = 9,10 €

versandkostenfrei ab 100 €i

Inhalt: 100 Stück(e) pro Packung(en)

Laden...
Artikelnummer
Z00147934
EAN
8715492767509
Herstellernummer
37260200001
Marke
Zoro Selection

Technische Daten

Außendurchmesser34,2 mm Millimeter
DurchmesserM20 Millimeter
S5
ScheibenartFederringe
d1202
d2342
s5
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • Kontakt-Federringe Federstahl verzinkt DIN43699
  • Zoro.de - Sie profitieren vom Know How und besten Einkaufsverbindungen eines der weltweit größten Anbieter von Handwerksprodukten und Zubehör
  • Immer passend. Ihr gewünschtes Sortiment können Sie sich dank verschiedener Verpackungseinheiten individuell zusammenstellen. Wir machen dies für Sie möglich
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente