Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Federringe M10 Edelstahl A4 DIN 7980 200 Stk

Artikelnummer
Z00162542
EAN
8715492344199
Herstellernummer
55390100001
Marke
Zoro Selection
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
4,56 € 3,83 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
verfügbar
Menge in StückPreisGesamt Ersparnis
5 3,76 € 18% = 1,40 €
10 3,61 € 21% = 1,53 €

versandkostenfrei ab 19 €i

Inhalt: 200 Stück(e) pro Packung(en)

Artikelnummer
Z00162542
EAN
8715492344199
Herstellernummer
55390100001
Marke
Zoro Selection

Technische Daten

AbmessungM10
BS≈4464 A
DIN7980
DurchmesserM10 Millimeter
MaterialRostfreistahl A4
NormDIN7980
S25
ScheibenartFederringe
d1 (min.)102
d2 (max.)16
s25
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • Federringe Edelstahl A4 DIN798
  • Bestmögliche Sicherheit gegen Korrosion im Außenbereich und Feuchträumen ist nur durch Edelstahl gewährleistet. Nur die selbstheilende Oberfläche stellt die dauerhaft rostfreie Nutzung sicher. Verzinken oder Phosphatiren reichen oft nicht aus, um Schrauben langfristig von Korrosion im Außenbereich und Feuchträumen zu schützen. Nicht nur Rost sondern auch die Qualität teurer Produkte oder Bauteile kann gemindert werden. Zudem ist die A4 Schraube säure- und seewasserbeständig. Daher wird sie besonders in Küstenregionen oder in der Chemieindustrie eingesetzt.
  • Zoro.de - Sie profitieren vom Know How und besten Einkaufsverbindungen eines der weltweit größten Anbieter von Handwerksprodukten und Zubehör
  • Immer passend. Ihr gewünschtes Sortiment können Sie sich dank verschiedener Verpackungseinheiten individuell zusammenstellen. Wir machen dies für Sie möglich
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente