Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Federringe M12 Federstahl DIN127 B mit Rechteckigem Querschnitt 150 Stk

Artikelnummer
Z00147695
EAN
8715492763730
Herstellernummer
37000120001
Marke
Zoro Selection
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
1,99 € 1,72 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
verfügbar
Menge in StückPreisGesamt Ersparnis
5 1,87 € 6% = 0,38 €
10 1,65 € 17% = 0,57 €

versandkostenfrei ab 100 €i

Inhalt: 150 Stück(e) pro Packung(en)

Laden...
Artikelnummer
Z00147695
EAN
8715492763730
Herstellernummer
37000120001
Marke
Zoro Selection

Technische Daten

AbmessungM12
BS4464 B
DIN127 B
DurchmesserM12 Millimeter
MaterialFederstahl
NEN1197 B
NFE25-515
NormDIN127 B
ScheibenartFederringe
zusätzliche infomit Rechteckigem Querschnitt
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • Federringe Federstahl DIN127B
  • Zoro.de - Sie profitieren vom Know How und besten Einkaufsverbindungen eines der weltweit größten Anbieter von Handwerksprodukten und Zubehör
  • Immer passend. Ihr gewünschtes Sortiment können Sie sich dank verschiedener Verpackungseinheiten individuell zusammenstellen. Wir machen dies für Sie möglich
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente