Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Federringe M12 Federstahl verzinkt DIN127 B Querschnitt rechteckig 1000 Stk

Artikelnummer
Z00147772
EAN
8715492765239
Herstellernummer
37030120001
Marke
Zoro Selection
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
11,99 € 10,34 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
verfügbar
Menge in StückPreisGesamt Ersparnis
5 10,39 € 13% = 3,03 €
10 9,19 € 23% = 4,07 €

versandkostenfrei ab 100 €i

Inhalt: 1000 Stück(e) pro Packung(en)

Laden...
Artikelnummer
Z00147772
EAN
8715492765239
Herstellernummer
37030120001
Marke
Zoro Selection

Technische Daten

AbmessungM12
BS4464 B
DIN127 B
DurchmesserM12 Millimeter
MaterialFederstahl verzinkt
NEN1197 B
NFE25-515
NormDIN127 B
S25
ScheibenartFederringe
d1 (min.)122
d2 (max.)211
s25
zusätzliche infomit Rechteckigem Querschnitt
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • Federringe Federstahl verzinkt DIN127B
  • Zoro.de - Sie profitieren vom Know How und besten Einkaufsverbindungen eines der weltweit größten Anbieter von Handwerksprodukten und Zubehör
  • Immer passend. Ihr gewünschtes Sortiment können Sie sich dank verschiedener Verpackungseinheiten individuell zusammenstellen. Wir machen dies für Sie möglich
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente