Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Federringe M14 Federstahl feuerverzinkt DIN 127 B Querschnitt rechteckig 150 Stk

Artikelnummer
Z00147758
EAN
8715492764980
Herstellernummer
37025140001
Marke
Zoro Selection
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
3,99 € 3,44 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
verfügbar
Menge in StückPreisGesamt Ersparnis
5 3,47 € 13% = 1,00 €
10 3,07 € 23% = 1,34 €

versandkostenfrei ab 100 €i

Inhalt: 150 Stück(e) pro Packung(en)

Laden...
Artikelnummer
Z00147758
EAN
8715492764980
Herstellernummer
37025140001
Marke
Zoro Selection

Technische Daten

AbmessungM14
BS4464 B
DIN127 B
DurchmesserM14 Millimeter
MaterialFederstahl feuerverzinkt
NEN1197 B
NFE25-515
NormDIN127 B
S3
ScheibenartFederringe
d1 (min.)142
d2 (max.)241
s3
zusätzliche infomit Rechteckigem Querschnitt
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • Federringe Federstahl feuerverzinkt DIN127B
  • Zoro.de - Sie profitieren vom Know How und besten Einkaufsverbindungen eines der weltweit größten Anbieter von Handwerksprodukten und Zubehör
  • Immer passend. Ihr gewünschtes Sortiment können Sie sich dank verschiedener Verpackungseinheiten individuell zusammenstellen. Wir machen dies für Sie möglich
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente