Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Federringe M18 Federstahl gelb verzinkt DIN 127 B Querschnitt rechteckig 100 Stk

Artikelnummer
Z00147788
EAN
8715492765475
Herstellernummer
37060180001
Marke
Zoro Selection
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
5,99 € 5,16 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
verfügbar
Menge in StückPreisGesamt Ersparnis
5 5,16 € 14% = 1,54 €
10 4,56 € 24% = 2,06 €

versandkostenfrei ab 100 €i

Inhalt: 100 Stück(e) pro Packung(en)

Laden...
Artikelnummer
Z00147788
EAN
8715492765475
Herstellernummer
37060180001
Marke
Zoro Selection

Technische Daten

AbmessungM18
BS4464 B
DIN127 B
DurchmesserM18 Millimeter
MaterialFederstahl gelb verzinkt
NEN1197 B
NFE25-515
NormDIN127 B
S35
ScheibenartFederringe
d1 (min.)182
d2 (max.)294
s35
zusätzliche infomit Rechteckigem Querschnitt
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • Federringe Federstahl gelb verzinkt DIN127B
  • Zoro.de - Sie profitieren vom Know How und besten Einkaufsverbindungen eines der weltweit größten Anbieter von Handwerksprodukten und Zubehör
  • Immer passend. Ihr gewünschtes Sortiment können Sie sich dank verschiedener Verpackungseinheiten individuell zusammenstellen. Wir machen dies für Sie möglich
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente