Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Federringe M20 Federstahl DIN127 B mit Rechteckigem Querschnitt 100 Stk

Artikelnummer
Z00147700
EAN
8715492763815
Herstellernummer
37000200001
Marke
Zoro Selection
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
4,99 € 4,30 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
verfügbar
Menge in StückPreisGesamt Ersparnis
5 3,90 € 22% = 1,63 €
10 3,45 € 31% = 2,02 €

versandkostenfrei ab 100 €i

Inhalt: 100 Stück(e) pro Packung(en)

Laden...
Artikelnummer
Z00147700
EAN
8715492763815
Herstellernummer
37000200001
Marke
Zoro Selection

Technische Daten

AbmessungM20
BS4464 B
DIN127 B
DurchmesserM20 Millimeter
MaterialFederstahl
NEN1197 B
NFE25-515
NormDIN127 B
ScheibenartFederringe
zusätzliche infomit Rechteckigem Querschnitt
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • Federringe Federstahl DIN127B
  • Zoro.de - Sie profitieren vom Know How und besten Einkaufsverbindungen eines der weltweit größten Anbieter von Handwerksprodukten und Zubehör
  • Immer passend. Ihr gewünschtes Sortiment können Sie sich dank verschiedener Verpackungseinheiten individuell zusammenstellen. Wir machen dies für Sie möglich
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente