Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Federringe M20 Federstahl gelb verzinkt DIN 127 B Querschnitt rechteckig 100 Stk

Artikelnummer
Z00147789
EAN
8715492765482
Herstellernummer
37060200001
Marke
Zoro Selection
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
3,99 € 3,44 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
verfügbar
Menge in StückPreisGesamt Ersparnis
5 3,04 € 24% = 1,37 €
10 2,69 € 33% = 1,67 €

versandkostenfrei ab 100 €i

Inhalt: 100 Stück(e) pro Packung(en)

Laden...
Artikelnummer
Z00147789
EAN
8715492765482
Herstellernummer
37060200001
Marke
Zoro Selection

Technische Daten

AbmessungM20
BS4464 B
DIN127 B
DurchmesserM20 Millimeter
MaterialFederstahl gelb verzinkt
NEN1197 B
NFE25-515
NormDIN127 B
S4
ScheibenartFederringe
d1 (min.)202
d2 (max.)336
s4
zusätzliche infomit Rechteckigem Querschnitt
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • Federringe Federstahl gelb verzinkt DIN127B
  • Zoro.de - Sie profitieren vom Know How und besten Einkaufsverbindungen eines der weltweit größten Anbieter von Handwerksprodukten und Zubehör
  • Immer passend. Ihr gewünschtes Sortiment können Sie sich dank verschiedener Verpackungseinheiten individuell zusammenstellen. Wir machen dies für Sie möglich
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente