Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Federringe M27 Federstahl DIN 127 B mit Rechteckigem Querschnitt 25 Stk

Artikelnummer
Z00147704
EAN
8715492763860
Herstellernummer
37000270001
Marke
Zoro Selection
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
1,99 € 1,72 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
verfügbar
Menge in StückPreisGesamt Ersparnis
5 1,37 € 31% = 0,81 €
10 1,21 € 39% = 0,95 €

versandkostenfrei ab 100 €i

Inhalt: 25 Stück(e) pro Packung(en)

Laden...
Artikelnummer
Z00147704
EAN
8715492763860
Herstellernummer
37000270001
Marke
Zoro Selection

Technische Daten

AbmessungM27
BS4464 B
DIN127 B
DurchmesserM27 Millimeter
MaterialFederstahl
NEN1197 B
NFE25-515
NormDIN127 B
S5
ScheibenartFederringe
d1 (min.)275
d2 (max.)43
s5
zusätzliche infomit Rechteckigem Querschnitt
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • Federringe Federstahl DIN127B
  • Zoro.de - Sie profitieren vom Know How und besten Einkaufsverbindungen eines der weltweit größten Anbieter von Handwerksprodukten und Zubehör
  • Immer passend. Ihr gewünschtes Sortiment können Sie sich dank verschiedener Verpackungseinheiten individuell zusammenstellen. Wir machen dies für Sie möglich
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente