Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Federringe M4 Federstahl verzinkt DIN127 B Querschnitt rechteckig 2500 Stk

Artikelnummer
Z00147767
EAN
8715492765161
Herstellernummer
37030040001
Marke
Zoro Selection
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
2,99 € 2,58 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
verfügbar
Menge in StückPreisGesamt Ersparnis
5 2,59 € 13% = 0,76 €
10 2,29 € 23% = 1,02 €

versandkostenfrei ab 100 €i

Inhalt: 2500 Stück(e) pro Packung(en)

Laden...
Artikelnummer
Z00147767
EAN
8715492765161
Herstellernummer
37030040001
Marke
Zoro Selection

Technische Daten

AbmessungM4
BS4464 B
DIN127 B
DurchmesserM4 Millimeter
MaterialFederstahl verzinkt
NEN1197 B
NFE25-515
NormDIN127 B
S9
ScheibenartFederringe
d1 (min.)41
d2 (max.)76
s9
zusätzliche infomit Rechteckigem Querschnitt
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • Federringe Federstahl verzinkt DIN127B
  • Zoro.de - Sie profitieren vom Know How und besten Einkaufsverbindungen eines der weltweit größten Anbieter von Handwerksprodukten und Zubehör
  • Immer passend. Ihr gewünschtes Sortiment können Sie sich dank verschiedener Verpackungseinheiten individuell zusammenstellen. Wir machen dies für Sie möglich
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente