Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Federringe M5 Federstahl verzinkt DIN 7980 für Holzkonstruktionen 250 Stk

Artikelnummer
Z00147908
EAN
8715492767127
Herstellernummer
37220050001
Marke
Zoro Selection
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
0,99 € 0,85 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
verfügbar
Menge in StückPreisGesamt Ersparnis
5 0,28 € 72% = 0,75 €
10 0,24 € 76% = 0,78 €

versandkostenfrei ab 100 €i

Inhalt: 250 Stück(e) pro Packung(en)

Laden...
Artikelnummer
Z00147908
EAN
8715492767127
Herstellernummer
37220050001
Marke
Zoro Selection

Technische Daten

AbmessungM5
BS4464 A
DIN7980
DurchmesserM5 Millimeter
MaterialFederstahl verzinkt
NormDIN7980
S16
ScheibenartFederringe
d1 (min.)51
d2 (max.)88
s16
zusätzliche infofür Holzkonstruktionen
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • Federringe Federstahl verzinkt DIN798
  • Zoro.de - Sie profitieren vom Know How und besten Einkaufsverbindungen eines der weltweit größten Anbieter von Handwerksprodukten und Zubehör
  • Immer passend. Ihr gewünschtes Sortiment können Sie sich dank verschiedener Verpackungseinheiten individuell zusammenstellen. Wir machen dies für Sie möglich
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente