Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Federringe M56 Federstahl DIN 127 B mit Rechteckigem Querschnitt 5 Stk

Artikelnummer
Z00147713
EAN
8715492764010
Herstellernummer
37000560001
Marke
Zoro Selection
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
25,99 € 22,41 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
verfügbar
Menge in StückPreisGesamt Ersparnis
5 3,38 € 87% = 23,08 €
10 2,98 € 89% = 23,42 €

versandkostenfrei ab 100 €i

Inhalt: 5 Stück(e) pro Packung(en)

Laden...
Artikelnummer
Z00147713
EAN
8715492764010
Herstellernummer
37000560001
Marke
Zoro Selection

Technische Daten

AbmessungM56
BS4464 B
DIN127 B
DurchmesserM56 Millimeter
MaterialFederstahl
NEN1197 B
NFE25-515
NormDIN127 B
S8
ScheibenartFederringe
d1 (min.)57
d2 (max.)87
s8
zusätzliche infomit Rechteckigem Querschnitt
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • Federringe Federstahl DIN127B
  • Zoro.de - Sie profitieren vom Know How und besten Einkaufsverbindungen eines der weltweit größten Anbieter von Handwerksprodukten und Zubehör
  • Immer passend. Ihr gewünschtes Sortiment können Sie sich dank verschiedener Verpackungseinheiten individuell zusammenstellen. Wir machen dies für Sie möglich
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente