Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Federringe M8 Federstahl verzinkt DIN 7980 für Holzkonstruktionen 200 Stk

Artikelnummer
Z00147910
EAN
8715492767165
Herstellernummer
37220080001
Marke
Zoro Selection
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
0,99 € 0,85 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
verfügbar
Menge in StückPreisGesamt Ersparnis
5 0,70 € 29% = 0,39 €
10 0,61 € 38% = 0,46 €

versandkostenfrei ab 100 €i

Inhalt: 200 Stück(e) pro Packung(en)

Laden...
Artikelnummer
Z00147910
EAN
8715492767165
Herstellernummer
37220080001
Marke
Zoro Selection

Technische Daten

AbmessungM8
BS4464 A
DIN7980
DurchmesserM8 Millimeter
MaterialFederstahl verzinkt
NormDIN7980
S2
ScheibenartFederringe
d1 (min.)81
d2 (max.)127
s2
zusätzliche infofür Holzkonstruktionen
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • Federringe Federstahl verzinkt DIN798
  • Zoro.de - Sie profitieren vom Know How und besten Einkaufsverbindungen eines der weltweit größten Anbieter von Handwerksprodukten und Zubehör
  • Immer passend. Ihr gewünschtes Sortiment können Sie sich dank verschiedener Verpackungseinheiten individuell zusammenstellen. Wir machen dies für Sie möglich
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente