Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Federringe M30 Federstahl Mechanisch verzinkt DIN 128 A mit Fase 25 Stk

Artikelnummer
Z00147830
EAN
8715492765901
Herstellernummer
37080300001
Marke
Zoro Selection
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
15,99 € 13,78 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
verfügbar
Menge in StückPreisGesamt Ersparnis
5 14,77 € 8% = 3,26 €
10 13,06 € 18% = 4,73 €

versandkostenfrei ab 100 €i

Inhalt: 25 Stück(e) pro Packung(en)

Laden...
Artikelnummer
Z00147830
EAN
8715492765901
Herstellernummer
37080300001
Marke
Zoro Selection

Technische Daten

AbmessungM30
DIN128 A
DurchmesserM30 Millimeter
MaterialFederstahl Mechanisch verzinkt
NEN1570
NormDIN128 A
S6
ScheibenartFederringe
d1 (min.)305
d2 (max.)482
s6
zusätzliche infomit Fase
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • Federringe Federstahl Mechanisch verzinkt DIN128A
  • Zoro.de - Sie profitieren vom Know How und besten Einkaufsverbindungen eines der weltweit größten Anbieter von Handwerksprodukten und Zubehör
  • Immer passend. Ihr gewünschtes Sortiment können Sie sich dank verschiedener Verpackungseinheiten individuell zusammenstellen. Wir machen dies für Sie möglich
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente