Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Federringe M4 Federstahl gelb verzinkt DIN 128 A mit Fase 250 Stk

Artikelnummer
Z00147837
EAN
8715494456975
Herstellernummer
37092040001
Marke
Zoro Selection
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
1,99 € 1,72 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
verfügbar
Menge in StückPreisGesamt Ersparnis
5 1,03 € 48% = 1,10 €
10 0,92 € 54% = 1,20 €

versandkostenfrei ab 100 €i

Inhalt: 250 Stück(e) pro Packung(en)

Laden...
Artikelnummer
Z00147837
EAN
8715494456975
Herstellernummer
37092040001
Marke
Zoro Selection

Technische Daten

AbmessungM4
DIN128 A
DurchmesserM4 Millimeter
MaterialFederstahl gelb verzinkt
NEN1570
NormDIN128 A
S8
ScheibenartFederringe
d1 (min.)41
d2 (max.)76
s8
zusätzliche infomit Fase
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • Federringe Federstahl gelb verzinkt DIN128A
  • Zoro.de - Sie profitieren vom Know How und besten Einkaufsverbindungen eines der weltweit größten Anbieter von Handwerksprodukten und Zubehör
  • Immer passend. Ihr gewünschtes Sortiment können Sie sich dank verschiedener Verpackungseinheiten individuell zusammenstellen. Wir machen dies für Sie möglich
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente