Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Federringe M5 Federstahl Mechanisch verzinkt DIN 128 A mit Fase 250 Stk

Artikelnummer
Z00147812
EAN
8715492765727
Herstellernummer
37080050001
Marke
Zoro Selection
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
1,99 € 1,72 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
verfügbar
Menge in StückPreisGesamt Ersparnis
5 1,00 € 50% = 1,13 €
10 0,95 € 52% = 1,17 €

versandkostenfrei ab 100 €i

Inhalt: 250 Stück(e) pro Packung(en)

Laden...
Artikelnummer
Z00147812
EAN
8715492765727
Herstellernummer
37080050001
Marke
Zoro Selection

Technische Daten

AbmessungM5
DIN128 A
DurchmesserM5 Millimeter
MaterialFederstahl Mechanisch verzinkt
NEN1570
NormDIN128 A
S1
ScheibenartFederringe
d1 (min.)51
d2 (max.)92
s1
zusätzliche infomit Fase
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • Federringe Federstahl Mechanisch verzinkt DIN128A
  • Zoro.de - Sie profitieren vom Know How und besten Einkaufsverbindungen eines der weltweit größten Anbieter von Handwerksprodukten und Zubehör
  • Immer passend. Ihr gewünschtes Sortiment können Sie sich dank verschiedener Verpackungseinheiten individuell zusammenstellen. Wir machen dies für Sie möglich
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente