Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Federringe M6 Federstahl Mechanisch verzinkt DIN 128 A mit Fase 250 Stk

Artikelnummer
Z00147813
EAN
8715492765734
Herstellernummer
37080060001
Marke
Zoro Selection
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
2,99 € 2,58 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
verfügbar
Menge in StückPreisGesamt Ersparnis
5 1,91 € 36% = 1,34 €
10 1,69 € 43% = 1,53 €

versandkostenfrei ab 100 €i

Inhalt: 250 Stück(e) pro Packung(en)

Laden...
Artikelnummer
Z00147813
EAN
8715492765734
Herstellernummer
37080060001
Marke
Zoro Selection

Technische Daten

AbmessungM6
DIN128 A
DurchmesserM6 Millimeter
MaterialFederstahl Mechanisch verzinkt
NEN1570
NormDIN128 A
S13
ScheibenartFederringe
d1 (min.)61
d2 (max.)118
s13
zusätzliche infomit Fase
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • Federringe Federstahl Mechanisch verzinkt DIN128A
  • Zoro.de - Sie profitieren vom Know How und besten Einkaufsverbindungen eines der weltweit größten Anbieter von Handwerksprodukten und Zubehör
  • Immer passend. Ihr gewünschtes Sortiment können Sie sich dank verschiedener Verpackungseinheiten individuell zusammenstellen. Wir machen dies für Sie möglich
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente