Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Federscheiben M12 Federstahl gelb verzinkt DIN 137 B mit Fase 500 Stk

Artikelnummer
Z00147871
EAN
8715492766434
Herstellernummer
37150120001
Marke
Zoro Selection
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
19,99 € 17,23 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
verfügbar
Menge in StückPreisGesamt Ersparnis
5 18,27 € 9% = 4,24 €
10 16,15 € 19% = 6,07 €

versandkostenfrei ab 100 €i

Inhalt: 500 Stück(e) pro Packung(en)

Laden...
Artikelnummer
Z00147871
EAN
8715492766434
Herstellernummer
37150120001
Marke
Zoro Selection

Technische Daten

Außendurchmesser24 Millimeter
DurchmesserM12 Millimeter
S12
ScheibenartFederscheiben
d113
d224
s12
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • Federscheiben Federstahl gelb verzinkt DIN137B
  • Zoro.de - Sie profitieren vom Know How und besten Einkaufsverbindungen eines der weltweit größten Anbieter von Handwerksprodukten und Zubehör
  • Immer passend. Ihr gewünschtes Sortiment können Sie sich dank verschiedener Verpackungseinheiten individuell zusammenstellen. Wir machen dies für Sie möglich
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente