Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Federscheiben M14 Federstahl gelb verzinkt DIN137 B f Holzkonstruktionen 100 Stk

Artikelnummer
Z00147872
EAN
8715492766441
Herstellernummer
37150140001
Marke
Zoro Selection
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
8,99 € 7,75 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
verfügbar
Menge in StückPreisGesamt Ersparnis
5 8,43 € 6% = 1,72 €
10 7,46 € 17% = 2,56 €

versandkostenfrei ab 100 €i

Inhalt: 100 Stück(e) pro Packung(en)

Laden...
Artikelnummer
Z00147872
EAN
8715492766441
Herstellernummer
37150140001
Marke
Zoro Selection

Technische Daten

Außendurchmesser28 Millimeter
DurchmesserM14 Millimeter
S16
ScheibenartFederscheiben
d115
d228
s16
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • Federscheiben Federstahl gelb verzinkt DIN137B
  • Zoro.de - Sie profitieren vom Know How und besten Einkaufsverbindungen eines der weltweit größten Anbieter von Handwerksprodukten und Zubehör
  • Immer passend. Ihr gewünschtes Sortiment können Sie sich dank verschiedener Verpackungseinheiten individuell zusammenstellen. Wir machen dies für Sie möglich
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente