Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Federscheiben M16 Federstahl gelb verzinkt DIN137 B f Holzkonstruktionen 100 Stk

Artikelnummer
Z00147873
EAN
8715492766458
Herstellernummer
37150160001
Marke
Zoro Selection
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
7,99 € 6,89 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
verfügbar
Menge in StückPreisGesamt Ersparnis
5 7,31 € 9% = 1,69 €
10 6,46 € 19% = 2,42 €

versandkostenfrei ab 100 €i

Inhalt: 100 Stück(e) pro Packung(en)

Laden...
Artikelnummer
Z00147873
EAN
8715492766458
Herstellernummer
37150160001
Marke
Zoro Selection

Technische Daten

Außendurchmesser30 Millimeter
DurchmesserM16 Millimeter
S16
ScheibenartFederscheiben
d117
d230
s16
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • Federscheiben Federstahl gelb verzinkt DIN137B
  • Zoro.de - Sie profitieren vom Know How und besten Einkaufsverbindungen eines der weltweit größten Anbieter von Handwerksprodukten und Zubehör
  • Immer passend. Ihr gewünschtes Sortiment können Sie sich dank verschiedener Verpackungseinheiten individuell zusammenstellen. Wir machen dies für Sie möglich
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente