Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Federscheiben M2 Federstahl gelb verzinkt DIN 137 A mit Fase 500 Stk

Artikelnummer
Z00147844
EAN
8715492766151
Herstellernummer
37110020001
Marke
Zoro Selection
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
4,99 € 4,30 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
verfügbar
Menge in StückPreisGesamt Ersparnis
5 4,18 € 16% = 1,39 €
10 4,00 € 20% = 1,54 €

versandkostenfrei ab 100 €i

Inhalt: 500 Stück(e) pro Packung(en)

Laden...
Artikelnummer
Z00147844
EAN
8715492766151
Herstellernummer
37110020001
Marke
Zoro Selection

Technische Daten

DurchmesserM2 Millimeter
S3
ScheibenartFederscheiben
d122
d245
h (max.)1
h14
h218
s3
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • Federscheiben Federstahl gelb verzinkt DIN137A
  • Zoro.de - Sie profitieren vom Know How und besten Einkaufsverbindungen eines der weltweit größten Anbieter von Handwerksprodukten und Zubehör
  • Immer passend. Ihr gewünschtes Sortiment können Sie sich dank verschiedener Verpackungseinheiten individuell zusammenstellen. Wir machen dies für Sie möglich
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente