Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Federscheiben M3 Federstahl DIN 137 A mit Fase 500 Stk

Artikelnummer
Z00147856
EAN
8715492766281
Herstellernummer
37120030001
Marke
Zoro Selection
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
3,14 € 2,71 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
verfügbar
Menge in StückPreisGesamt Ersparnis
5 1,86 € 41% = 1,54 €
10 1,77 € 44% = 1,61 €

versandkostenfrei ab 100 €i

Inhalt: 500 Stück(e) pro Packung(en)

Laden...
Artikelnummer
Z00147856
EAN
8715492766281
Herstellernummer
37120030001
Marke
Zoro Selection

Technische Daten

Außendurchmesser6 Millimeter
DurchmesserM3 Millimeter
S4
ScheibenartFederscheiben
d132
d26
h (max.)13
s4
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • Federscheiben Federstahl DIN137A
  • Zoro.de - Sie profitieren vom Know How und besten Einkaufsverbindungen eines der weltweit größten Anbieter von Handwerksprodukten und Zubehör
  • Immer passend. Ihr gewünschtes Sortiment können Sie sich dank verschiedener Verpackungseinheiten individuell zusammenstellen. Wir machen dies für Sie möglich
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente