Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Federscheiben M3 Federstahl gelb verzinkt DIN 137 A mit Fase 500 Stk

Artikelnummer
Z00147846
EAN
8715492766175
Herstellernummer
37110030001
Marke
Zoro Selection
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
1,99 € 1,72 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
verfügbar
Menge in StückPreisGesamt Ersparnis
5 1,31 € 34% = 0,86 €
10 1,16 € 42% = 0,99 €

versandkostenfrei ab 100 €i

Inhalt: 500 Stück(e) pro Packung(en)

Laden...
Artikelnummer
Z00147846
EAN
8715492766175
Herstellernummer
37110030001
Marke
Zoro Selection

Technische Daten

Außendurchmesser6 Millimeter
DurchmesserM3 Millimeter
S4
ScheibenartFederscheiben
d132
d26
h (max.)13
s4
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • Federscheiben Federstahl gelb verzinkt DIN137A
  • Zoro.de - Sie profitieren vom Know How und besten Einkaufsverbindungen eines der weltweit größten Anbieter von Handwerksprodukten und Zubehör
  • Immer passend. Ihr gewünschtes Sortiment können Sie sich dank verschiedener Verpackungseinheiten individuell zusammenstellen. Wir machen dies für Sie möglich
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente