Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Federscheiben M4 Federstahl gelb verzinkt DIN 137 B mit Fase 1000 Stk

Artikelnummer
Z00147865
EAN
8715492766373
Herstellernummer
37150040001
Marke
Zoro Selection
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
3,14 € 2,71 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
verfügbar
Menge in StückPreisGesamt Ersparnis
5 2,96 € 6% = 0,59 €
10 2,61 € 17% = 0,89 €

versandkostenfrei ab 100 €i

Inhalt: 1000 Stück(e) pro Packung(en)

Laden...
Artikelnummer
Z00147865
EAN
8715492766373
Herstellernummer
37150040001
Marke
Zoro Selection

Technische Daten

Außendurchmesser9 Millimeter
DurchmesserM4 Millimeter
S5
ScheibenartFederscheiben
d143
d29
s5
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • Federscheiben Federstahl gelb verzinkt DIN137B
  • Zoro.de - Sie profitieren vom Know How und besten Einkaufsverbindungen eines der weltweit größten Anbieter von Handwerksprodukten und Zubehör
  • Immer passend. Ihr gewünschtes Sortiment können Sie sich dank verschiedener Verpackungseinheiten individuell zusammenstellen. Wir machen dies für Sie möglich
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente