Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Federscheiben M6 Federstahl DIN 137 B für Holzkonstruktionen 1000 Stk

Artikelnummer
Z00147877
EAN
8715492766533
Herstellernummer
37160060001
Marke
Zoro Selection
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
5,99 € 5,16 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
verfügbar
Menge in StückPreisGesamt Ersparnis
5 4,32 € 28% = 2,27 €
10 4,14 € 31% = 2,42 €

versandkostenfrei ab 100 €i

Inhalt: 1000 Stück(e) pro Packung(en)

Laden...
Artikelnummer
Z00147877
EAN
8715492766533
Herstellernummer
37160060001
Marke
Zoro Selection

Technische Daten

Außendurchmesser12 Millimeter
DurchmesserM6 Millimeter
S5
ScheibenartFederscheiben
d164
d212
s5
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • Federscheiben Federstahl DIN137B
  • Zoro.de - Sie profitieren vom Know How und besten Einkaufsverbindungen eines der weltweit größten Anbieter von Handwerksprodukten und Zubehör
  • Immer passend. Ihr gewünschtes Sortiment können Sie sich dank verschiedener Verpackungseinheiten individuell zusammenstellen. Wir machen dies für Sie möglich
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente