Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Federscheiben M8 Federstahl gelb verzinkt DIN 137 A mit Fase 500 Stk

Artikelnummer
Z00147851
EAN
8715492766229
Herstellernummer
37110080001
Marke
Zoro Selection
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
3,99 € 3,44 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
verfügbar
Menge in StückPreisGesamt Ersparnis
5 2,85 € 29% = 1,53 €
10 2,74 € 31% = 1,63 €

versandkostenfrei ab 100 €i

Inhalt: 500 Stück(e) pro Packung(en)

Laden...
Artikelnummer
Z00147851
EAN
8715492766229
Herstellernummer
37110080001
Marke
Zoro Selection

Technische Daten

Außendurchmesser15 Millimeter
DurchmesserM8 Millimeter
S5
ScheibenartFederscheiben
d184
d215
h (max.)34
s5
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • Federscheiben Federstahl gelb verzinkt DIN137A
  • Zoro.de - Sie profitieren vom Know How und besten Einkaufsverbindungen eines der weltweit größten Anbieter von Handwerksprodukten und Zubehör
  • Immer passend. Ihr gewünschtes Sortiment können Sie sich dank verschiedener Verpackungseinheiten individuell zusammenstellen. Wir machen dies für Sie möglich
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente