Feilenbürste, Besatzgröße 115 x 50 mm

Artikelnummer: Z00425683
EAN: 4013349121028
Feilenbürste, Besatzgröße 115 x 50 mm
Inkl. Steuern: 8,38 € VE 1 Stück Netto 7,04 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Feilenbürsten

- Holzkörper, Gesamtlänge 235 mm

Besatz: Stahldraht (Kratzenband). Zum Reinigen zugesetzter Feilen.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Besatzlänge x -breite (mm) 115 x 50

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen