• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 32%

Bosch Ersatzbürste für Bosch-Betonschleifer GBR 14

3 Stück pro Packung

UVP: 23,69 € 16,01 € Netto 13,45 €
- 29%

HAZET Ersatzteil-Satz Schalthebel 916SP/6

UVP: 11,30 € 8,00 € Netto 6,72 €
- 25%

HAZET Mini Polier-Satz 9033N-9

UVP: 214,08 € 160,00 € Netto 134,45 €
- 31%

HAZET Gewinde-Feile 2126

UVP: 60,69 € 42,00 € Netto 35,29 €
- 29%

HAZET Winkelschaber 822

UVP: 66,58 € 47,00 € Netto 39,50 €
- 31%

HAZET Krallengreifer 1975

UVP: 53,79 € 37,00 € Netto 31,09 €
- 23%

HAZET Ventileinheit 9012SPC-02/6

UVP: 5,41 € 4,18 € Netto 3,51 €
- 31%

HAZET Ersatzteil-Satz Schalthebel 863P/6

UVP: 7,73 € 5,31 € Netto 4,46 €
- 31%

HAZET Handschutz 730HS

UVP: 9,16 € 6,28 € Netto 5,28 €
- 27%

HAZET Handgriff und Dichtung 199-2-04/2

UVP: 24,51 € 18,00 € Netto 15,13 €
- 31%

HAZET Ersatzteil-Satz Knarr-Rad 6401/7

UVP: 18,74 € 12,88 € Netto 10,82 €
- 27%

HAZET Ersatzteil-Satz Knarr-Rad 6122/9N

UVP: 31,00 € 22,68 € Netto 19,06 €

DICK Feilenheft mit Kunststoffgriff, 100 mm

Artikelnummer:  
Z00442682 
EAN:  
4009215059304 
Marke:  
DICK 

3 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

Lieferung in 2 Werktagen.

1,13 €

Netto 0,95 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Bezahlen mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Länge 100 Millimeter
für Feilenlänge 100-150 Millimeter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Kunststoff-Griff

Für alle Werkstatt-, Präzisions- und Schlüsselfeilen. Mit großer Aufhängebohrung.

Kunststoff
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

3 Produktvarianten entsprechen der Auswahl

Bosch Professional Set - Bohrhammer GBH 2-26 DRE & Winkelschleifer GWS 660 (0615990CK6)
189,98 €
Bosch Professional Akku-Rotationswerkzeug GRO 12V-35, mit 2 x 2,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 26%
162,21 € UVP 220,15 €
HAZET Schlauchaufroller 9040N-10 - 27%
130,00 € UVP 177,90 €
Zoro Selection Big Bag 900 x 900 x 870 mm Traglast 1.000 kg für Schüttgut und Gartenabfälle
4,99 €
GROHE Abdeckplatte CLASSIC 330 für Spülkasten 6-9 l alpinweiß, 330 x 190 mm
24,44 €
Bosch Professional Akku-Drehschlagschrauber GDR 12V-105, Solo Version, L-BOXX - 37%
89,25 € UVP 141,61 €
Bosch Professional Stichsäge GST 90 BE, 650-Watt-Motor, 4-Stufen-Pendelung
96,43 €
Bosch Professional Handkreissäge GKS 85 G, mit L-BOXX und Führungsschiene FSN 1600 - 23%
411,16 € UVP 534,31 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben