Ergonomie-Feilenheft Heft-L.110mm Feilen-L.100-150mm PFERD normale Angeln

Artikelnummer: Z00056431
EAN: 4007220535738
Herstellernummer: 12617130
Ergonomie-Feilenheft Heft-L.110mm Feilen-L.100-150mm PFERD normale Angeln
Inkl. Steuern: 8,23 € VE 5 Stück Netto 6,92 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

aus zwei Komponenten · weicher Kunststoff im Griffbereich · Anpassung an die natürliche Innenhandwölbung · Schutz vor scharfen Kanten und Ecken an den Feilen · die spezielle Geometrie verhindert das Wegrollen der Feile · ermüdungsarmes Arbeiten · gute Kraftübertragung und gute Führung des Heftes

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

für Feilenlänge (mm) 100 - 150
Heftlänge (mm) 110

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen