Feilenheft mit Kunststoffgriff, 110 mm

Artikelnummer: Z00425431
EAN: 4007220301913
Pferd
Feilenheft mit Kunststoffgriff, 110 mm
Inkl. Steuern: 2,19 € VE 1 Stück Netto 1,84 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Pferd

Für alle Werkstatt-, Präzisions- und Schlüsselfeilen. Mit großer Aufhängebohrung.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

für Feilenlänge (mm) 200-250
Länge (mm) 110

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen