Feilenheft mit Kunststoffgriff, 130 mm

Artikelnummer: Z00425432
EAN: 4007220301920
Pferd
Feilenheft mit Kunststoffgriff, 130 mm
Inkl. Steuern: 2,34 € VE 1 Stück Netto 1,97 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Pferd

Für alle Werkstatt-, Präzisions- und Schlüsselfeilen. Mit großer Aufhängebohrung.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

für Feilenlänge (mm) 300-350
Länge (mm) 130

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen