Kettensägeschärfgerät CHAIN SHARP CS-X CS-X-4,0mm

Artikelnummer: Z00061000
EAN: 4007220835913
Herstellernummer: 11098040
Kettensägeschärfgerät CHAIN SHARP CS-X CS-X-4,0mm
Inkl. Steuern: 38,03 € VE 1 Stück Netto 31,96 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

42 00 002 015: für kleinere Sägeketten, die mit Kettensägenfeilen 4,0 geschärft werden können 42 00 002 016, 42 00 002 017 und 42 00 002 018: für größere Sägeketten, die mit Kettensägefeilen 4,8/ 5,16/ 5,5 mm geschärft werden können

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Feilen-Ø (mm) 4,00
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen