Feilenheft mit Holzgriff, mit Stahlrohrzwinge, 140 mm

Artikelnummer: Z00430695
EAN: 4250284782659
Feilenheft mit Holzgriff, mit Stahlrohrzwinge, 140 mm
Inkl. Steuern: 2,14 € VE 1 Stück Netto 1,80 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

mit Stahlrohrzwinge

Mit tief eingepresster Stahlrohrzwinge.

Stahlrohrzwinge

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

für Feilenlänge (mm) 250-350
Länge (mm) 140

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen