Feilenheft Nr.1 100mm

Artikelnummer: Z00304495
EAN: 4330816004678
Herstellernummer: 1-100
Feilenheft Nr.1 100mm
Inkl. Steuern: 1,21 € VE 1 Stück Netto 1,02 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Feilenheft Ausführung: Handgerechter Griff aus Rotbuche in geschweifter Form, gewachst und mit eingepresster, nahtloser Stahlrohrzwinge unlösbar verbunden. Diese verhindert das Zerspringen des Griffes beim Einschlagen der Feile. Attribute: für Feilenlänge: 150 mm, Länge: 100 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

für Feilenlänge (mm) 150
Länge (mm) 100

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen