Feindrahtklammer Typ 53, 11,4 x 0,74 x 12 mm, 5000er-Pack

Artikelnummer: Z00186422
EAN: 3165140084123
Herstellernummer: 2609200212
Bosch
Feindrahtklammer Typ 53, 11,4 x 0,74 x 12 mm, 5000er-Pack
UVP: 27,88 €   - Sie sparen 37%
Inkl. Steuern: 17,68 € VE 5000 Stück Netto 14,86 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Feindrahtklammer Typ 53, Breite: 11,4 mm, Dicke: 0,74 mm, Länge: 12 mm, Inhalt der Verkaufsverpackung: 5000 Stück, Feindrahtklammern sind das universelle Tackermittel für zahlreiche Anwendungen von Hand- und Heimwerkern, geeignet für beispielsweise Textilien, Pappen, flachen Holzleisten, Drahtgeflechten, passend zu Tackern von AEG, Arrow, Black und Decker, Bosch, Esco, Kwb, Maestri, Mekano, Metabo, Neckermann/Bullcraft, Novus, Outifrance, Piranha, Rocagraf, Stanley, Skil Wolfcraft

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schenkellänge (mm) 12
Volumen (dm³) 0.546
Artikeltyp Zubehör
Dicke (D) mm 0,74
Breite (b) (mm) 11,4
Abmessung Länge (mm) 120
Abmessung Höhe (mm) 65
Abmessung Breite (mm) 70
Länge (l) (mm) 12
Inhalt (St) 5000

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen