Feindrahtklammer Typ 53 11,4 x 0,74 x 4 mm 1000er-Pack

Artikelnummer: Z00184545
EAN: 3165140101363
Herstellernummer: 2609200291
Feindrahtklammer Typ 53 11,4 x 0,74 x 4 mm 1000er-Pack
UVP: 3,87 €   - Sie sparen 34%
Inkl. Steuern: 2,56 € VE 1000 Stück Netto 2,15 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Bosch Feindrahtklammer Typ 53 11,4 x 0,74 x 4 mm 1000er-Pack

        
  • Größe:     
              
    • Breite: 11,4 mm
    •         
    • Dicke: 0,74 mm
    •         
    • Länge: 4 mm
    •     
        
  •     
  • Inhalt der Verkaufsverpackung:     
              
    • 1000 Stück
    •     
        
  •     
  • Feindrahtklammern sind das universelle Tackermittel für zahlreiche Anwendungen von Hand- und Heimwerkern
  •     
  • Geeignet für beispielsweise Textilien, Pappen, flachen Holzleisten, Drahtgeflechten
  •     
  • Passend zu Tackern von AEG, Arrow, Black und Decker, Bosch, Esco, Kwb, Maestri, Mekano, Metabo, Neckermann/Bullcraft, Novus, Outifrance, Piranha, Rocagraf, Stanley, Skil Wolfcraft

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Abmessung Breite 84 Millimeter
Dicke (D) mm 0,74
Länge (l) 4 Millimeter
Schenkellänge 4 Millimeter
Inhalt 1000 Stück
Breite (B) mm 11,4
Volumen 0.091 Kubikdezimeter
Abmessung Höhe 9 Millimeter
Abmessung Länge 120 Millimeter
Product Type Zubehör

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen